Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK2016 -2RS 20x26x16, Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK2016 -2RS 20x26x16, Nadelhülse
ZEN HK2016 -2RS 20x26x16, Nadelhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10187767
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK2016 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
26,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Nadelhülse HK2016 -2RS, ZEN Nadelhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
39
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,70*
4 Tage
39
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,71*
5 Tage
39
€ 10,00*
ab € 1,14*
€ 1,73*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.