Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK2812 28x35x12, Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK2812 28x35x12, Nadelhülse
ZEN HK2812 28x35x12, Nadelhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10187790
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Innenmaße:
28,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Nadelhülse HK2812, ZEN Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
25
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,58*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,60*
6 Tage
25
€ 10,00*
ab € 1,03*
€ 1,61*
5 Tage
25
€ 4,30*
ab € 1,02*
€ 1,69*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.