Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK3024 -2RS 30x37x24, Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK3024 -2RS 30x37x24, Nadelhülse
ZEN HK3024 -2RS 30x37x24, Nadelhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10187798
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK3024 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,044 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
37,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Nadelhülse HK3024 -2RS, ZEN Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
273
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,52*
3 Tage
273
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,54*
5 Tage
273
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,69*
5 Tage
273
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 3,91*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.