Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE100 SW Basic Line 100x150x32, Schräg-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE100 SW Basic Line 100x150x32, Schräg-Gelenklager
DURBAL DGE100 SW Basic Line 100x150x32, Schräg-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10196623
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE100 SW Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,400 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
32,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DURBAL Schräg-Gelenklager DGE100 SW Basic Line, DURBAL Schräg-Gelenklager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,11*
€ 188,57*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 185,47*
€ 227,91*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.