Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE100 AX Basic Line 100x210x59, Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE100 AX Basic Line 100x210x59, Axial-Gelenklager
DURBAL DGE100 AX Basic Line 100x210x59, Axial-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10196626
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE100 AX Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,500 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
59,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DURBAL Axial-Gelenklager DGE100 AX Basic Line, DURBAL Axial-Gelenklager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 432,91*
€ 534,04*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 540,62*
€ 625,82*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,82*
€ 744,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,55*
€ 726,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,82*
€ 692,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,62*
€ 643,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.