Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE110 SX Basic Line 110x170x38, Schräg-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE110 SX Basic Line 110x170x38, Schräg-Gelenklager
DURBAL DGE110 SX Basic Line 110x170x38, Schräg-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10196637
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE110 SX Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Schräg-Gelenklager
schräg gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,600 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DURBAL Schräg-Gelenklager DGE110 SX Basic Line, DURBAL Schräg-Gelenklager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 115,18*
€ 152,20*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 183,10*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.