Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE120 AW Basic Line 120x230x64, Axial-Gelenklager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE120 AW Basic Line 120x230x64, Axial-Gelenklager
DURBAL DGE120 AW Basic Line 120x230x64, Axial-Gelenklager
Artikel-Nr.:
     2867-10196645
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     DGE120 AW Basic Line
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,000 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
64,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DURBAL Axial-Gelenklager DGE120 AW Basic Line, DURBAL Axial-Gelenklager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 720,01*
€ 862,41*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 906,39*
€ 1.010,74*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,74*
€ 1.202,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,26*
€ 1.189,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,41*
€ 1.139,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,87*
€ 1.110,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,39*
€ 1.078,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.