Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF UM40 .A16.0/I 40x90x23, Trennkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2867-10197051
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     UM40 .A16.0/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Trennkugellager UM40 .A16.0/I
UKF Trennkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,730 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
23,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 548,74*
€ 662,85*
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 2.225,35*
€ 2.367,26*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,26*
€ 2.817,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,95*
€ 2.789,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.273,04*
€ 2.704,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,81*
€ 2.661,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.225,35*
€ 2.648,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.