Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF UM55 .A16.I/1 55x120x29, Trennkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2867-10197163
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     UM55 .A16.I/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UKF Trennkugellager UM55 .A16.I/1
UKF Trennkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,650 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
29,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 779,26*
€ 927,93*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 3.154,08*
€ 3.326,65*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.326,65*
€ 3.958,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.304,28*
€ 3.932,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.211,61*
€ 3.821,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.167,53*
€ 3.769,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.154,08*
€ 3.753,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.