Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 22330 KEJW33C3 150x320x108, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 22330 KEJW33C3 150x320x108, Pendelrollenlager
TIMKEN 22330 KEJW33C3 150x320x108, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10202460
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     22330 KEJW33C3
EAN/GTIN:
     0087796027619
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,580 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
108,000 mm
Weitere Suchbegriffe: TIMKEN Pendelrollenlager 22330 KEJW33C3, TIMKEN Pendelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 943,16*
€ 1.029,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,53*
€ 1.029,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,81*
€ 1.053,65*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,10*
€ 1.123,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.262,46*
€ 1.421,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,53*
€ 1.225,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,66*
€ 1.206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,14*
€ 1.165,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,53*
€ 1.144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,16*
€ 1.122,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.