Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 32013 X 65x100x23, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 32013 X 65x100x23, Kegelrollenlager
TIMKEN 32013 X 65x100x23, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10203183
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     32013 X
EAN/GTIN:
     0013992008893
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,620 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: TIMKEN Kegelrollenlager 32013 X, TIMKEN Kegelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 19,28*
€ 25,21*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 27,47*
7 Tage
152
1
€ 10,00*
ab € 21,61*
€ 28,05*
Lager 2867
147
1
€ 4,90*
ab € 22,86*
€ 29,67*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,38*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Timken
32013X (Industrie)
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.