Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA BK1816 18x24x16, Nadelbüchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA BK1816 18x24x16, Nadelbüchse
INA BK1816 18x24x16, Nadelbüchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204481
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     BK1816
EAN/GTIN:
     4012802424928
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
nadelbüchsen ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,020 kg
Innenmaße:
18,000 mm
Außenmaße:
24,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse, INA Nadelbüchse BK1816, INA Nadelbüchse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 6,08*
1
€ 3,19*
ab € 4,36*
€ 6,10*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 6,15*
1
€ 4,95*
ab € 4,4569*
€ 6,2369*
Lager 2867
9
1
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 6,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.