Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB0606 -E40-Y 6x8x6, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB0606 -E40-Y 6x8x6, Buchse
INA EGB0606 -E40-Y 6x8x6, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204586
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB0606 -E40-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innenmaße:
6,000 mm
Außenmaße:
8,000 mm
Breite:
6,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB0606 -E40-Y, INA Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,43*
6 Tage
210
1
€ 10,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
5 Tage
210
1
€ 4,30*
ab € 0,32*
€ 0,54*
Lager 2867
210
1
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,59*
4 Tage
210
100
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.