Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB0610 -E40-B-Y 6x8x10, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB0610 -E40-B-Y 6x8x10, Buchse
INA EGB0610 -E40-B-Y 6x8x10, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204590
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB0610 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innenmaße:
6,000 mm
Außenmaße:
8,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB0610 -E40-B-Y, INA Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,55*
6 Tage
250
1
€ 10,00*
ab € 0,41*
€ 0,65*
Lager 2867
250
1
€ 4,90*
ab € 0,45*
€ 0,71*
4 Tage
250
100
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,77*
5 Tage
250
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.