Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB0812 -E50-Y 8x10x12, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB0812 -E50-Y 8x10x12, Buchse
INA EGB0812 -E50-Y 8x10x12, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204614
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB0812 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
10,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB0812 -E50-Y, INA Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,3325*
€ 0,5325*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 0,37*
€ 0,59*
Lager 2867
133
1
€ 4,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
3 Tage
133
100
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,71*
4 Tage
133
1
€ 4,30*
ab € 0,42*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.