Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB1515 -E40-Z 15x17x15, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB1515 -E40-Z 15x17x15, Buchse
INA EGB1515 -E40-Z 15x17x15, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204720
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB1515 -E40-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
17,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB1515 -E40-Z, INA Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
172
1
€ 10,00*
ab € 0,89*
€ 1,39*
5 Tage
212
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,64*
Lager 2867
172
1
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,79*
4 Tage
172
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,81*
4 Tage
172
30
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.