Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB1515 -E50-Y 15x17x15, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB1515 -E50-Y 15x17x15, Buchse
INA EGB1515 -E50-Y 15x17x15, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204722
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB1515 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
17,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB1515 -E50-Y, INA Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 1,04*
6 Tage
145
1
€ 10,00*
ab € 0,74*
€ 1,16*
Lager 2867
145
1
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,33*
5 Tage
145
1
€ 4,30*
ab € 0,88*
€ 1,45*
4 Tage
145
50
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.