Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB2830 -E40-B-Y 28x32x30, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB2830 -E40-B-Y 28x32x30, Buchse
INA EGB2830 -E40-B-Y 28x32x30, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204854
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB2830 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,046 kg
Innenmaße:
28,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
30,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB2830 -E40-B-Y, INA Buchse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
59
1
€ 10,00*
ab € 3,48*
€ 5,11*
1
€ 4,95*
ab € 3,4842*
€ 5,1142*
Lager 2867
59
1
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,92*
4 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 6,85*
3 Tage
59
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.