Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB4050 -E50-Y 40x44x50, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB4050 -E50-Y 40x44x50, Buchse
INA EGB4050 -E50-Y 40x44x50, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10204925
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB4050 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
INA Buchse EGB4050 -E50-Y
INA Buchse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,079 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
44,000 mm
Breite:
50,000 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
205
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 5,07*
5 Tage
209
€ 4,30*
ab € 3,76*
€ 5,87*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.