Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB7050 -E40-B-Y 70x75x50, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB7050 -E40-B-Y 70x75x50, Buchse
INA EGB7050 -E40-B-Y 70x75x50, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10205003
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB7050 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,236 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
75,000 mm
Breite:
50,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB7050 -E40-B-Y, INA Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 15,48*
€ 22,20*
1
€ 4,95*
ab € 17,583*
€ 24,213*
Lager 2867
4
1
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 27,20*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 16,87*
€ 30,06*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,95*
ab € 27,13*
€ 33,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.