Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB8060 -E40-B-Y 80x85x60, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB8060 -E40-B-Y 80x85x60, Buchse
INA EGB8060 -E40-B-Y 80x85x60, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10205037
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB8060 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,321 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB8060 -E40-B-Y, INA Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
5
€ 4,90*
ab € 33,87*
€ 46,15*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,21*
€ 49,62*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.