Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB8560 -E40-Z 85x90x60, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB8560 -E40-Z 85x90x60, Buchse
INA EGB8560 -E40-Z 85x90x60, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10205049
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB8560 -E40-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,305 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB8560 -E40-Z, INA Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 16,99*
€ 4,95*
ab € 13,9601*
€ 19,6101*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 14,97*
€ 20,85*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.