Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGB9060 -E40-Y 90x95x60, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGB9060 -E40-Y 90x95x60, Buchse
INA EGB9060 -E40-Y 90x95x60, Buchse
Artikel-Nr.:
     2867-10205059
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGB9060 -E40-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,323 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
95,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Buchse EGB9060 -E40-Y, INA Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 15,28*
€ 21,00*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 21,26*
1
€ 4,95*
ab € 16,6344*
€ 22,6244*
Lager 2867
15
1
€ 4,90*
ab € 18,83*
€ 25,54*
5 Tage
15
1
€ 10,00*
ab € 20,19*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.