Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGF08095 -E40-B-Y 8x10x10, Bundbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGF08095 -E40-B-Y 8x10x10, Bundbuchse
INA EGF08095 -E40-B-Y 8x10x10, Bundbuchse
Artikel-Nr.:
     2867-10205083
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGF08095 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Glycodur-Bundbuchse
Trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
10,000 mm
Breite:
9,500 mm
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, INA Bundbuchse EGF08095 -E40-B-Y, INA Bundbuchse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
30
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,84*
1
€ 4,95*
ab € 0,5389*
€ 0,8589*
5 Tage
400
1
€ 10,00*
ab € 0,57*
€ 0,90*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,05*
Lager 2867
400
1
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.