Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGF10070 -E40-B-Y 10x12x7, Bundbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGF10070 -E40-B-Y 10x12x7, Bundbuchse
INA EGF10070 -E40-B-Y 10x12x7, Bundbuchse
Artikel-Nr.:
     2867-10205087
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGF10070 -E40-B-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
12,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Bundbuchse EGF10070 -E40-B-Y, INA Bundbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,6865*
€ 1,0765*
6 Tage
718
1
€ 10,00*
ab € 0,76*
€ 1,19*
Lager 2867
718
1
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,39*
€ 2,11*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.