Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGW28 -E50-Y 28x48x2, Anlaufscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGW28 -E50-Y 28x48x2, Anlaufscheibe
INA EGW28 -E50-Y 28x48x2, Anlaufscheibe
Artikel-Nr.:
     2867-10205211
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGW28 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
anlaufscheibe ina
anlaufscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Innenmaße:
28,000 mm
Außenmaße:
48,000 mm
Breite:
1,500 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Anlaufscheibe EGW28 -E50-Y, INA Anlaufscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,18*
1
€ 4,95*
ab € 1,5264*
€ 2,3064*
Lager 2867
50
1
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,83*
5 Tage
50
1
€ 10,00*
ab € 2,15*
€ 3,19*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,10*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.