Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGW38 -E50-Y 38x62x2, Anlaufscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGW38 -E50-Y 38x62x2, Anlaufscheibe
INA EGW38 -E50-Y 38x62x2, Anlaufscheibe
Artikel-Nr.:
     2867-10205219
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGW38 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,015 kg
Innenmaße:
38,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
1,500 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Anlaufscheibe EGW38 -E50-Y, INA Anlaufscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,0323*
€ 3,0023*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,57*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,95*
ab € 3,11*
€ 4,06*
Lager 2867
50
1
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,38*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,76*
€ 6,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.