Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGW48 -E50-Y 48x74x2, Anlaufscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGW48 -E50-Y 48x74x2, Anlaufscheibe
INA EGW48 -E50-Y 48x74x2, Anlaufscheibe
Artikel-Nr.:
     2867-10205227
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGW48 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,031 kg
Innenmaße:
48,000 mm
Außenmaße:
74,000 mm
Breite:
2,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Anlaufscheibe EGW48 -E50-Y, INA Anlaufscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,1029*
€ 4,5029*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,69*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 3,93*
€ 6,04*
6 Tage
7
1
€ 10,00*
ab € 4,44*
€ 6,43*
Lager 2867
7
1
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.