Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA EGW52 -E50-Y 52x78x2, Anlaufscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA EGW52 -E50-Y 52x78x2, Anlaufscheibe
INA EGW52 -E50-Y 52x78x2, Anlaufscheibe
Artikel-Nr.:
     2867-10205231
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     EGW52 -E50-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Innenmaße:
52,000 mm
Außenmaße:
78,000 mm
Breite:
2,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Anlaufscheibe EGW52 -E50-Y, INA Anlaufscheibe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 4,33*
6 Tage
48
1
€ 10,00*
ab € 3,33*
€ 4,88*
1
€ 4,95*
ab € 3,3423*
€ 4,8923*
Lager 2867
48
1
€ 4,90*
ab € 3,87*
€ 5,66*
3 Tage
48
10
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.