Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G28-35-4 28x35x4, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G28-35-4 28x35x4, Wellendichtring
INA G28-35-4 28x35x4, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10205371
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G28-35-4
EAN/GTIN:
     4054364710453
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,002 kg
Innenmaße:
28,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
4,000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,3765*
€ 2,077*
5 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 1,8136*
€ 2,4936*
1 Tag
447
1
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,66*
4 Tage
447
1
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,68*
Lager 2867
447
1
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.