| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10205561 Herst.-Nr.: GE100 -SW-A EAN/GTIN: 4012802532869 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,211 kg | Innenmaße: | 100,000 mm | Außenmaße: | 150,000 mm | Breite: | 30,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, INA Schräg-Gelenklager GE100 -SW-A, INA Schräg-Gelenklager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 276,21* | € 307,79* | | | | Lager 2867 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,36* | € 318,50* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,99* | € 321,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 300,5274* | € 326,3474* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,84* | € 326,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 294,36* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|