| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10205653 Herst.-Nr.: GE25 -SW-A EAN/GTIN: 4012802532494 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,135 kg | Innenmaße: | 25,000 mm | Außenmaße: | 47,000 mm | Breite: | 14,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schräg gelenklager, INA Schräg-Gelenklager GE25 -SW-A, INA Schräg-Gelenklager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 39,92* | € 50,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 38,94* | € 50,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 41,9054* | € 52,4654* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 41,95* | € 52,47* | | | | Lager 2867 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,30* | € 53,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,30* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|