| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10205771 Herst.-Nr.: GE70 -AW-A EAN/GTIN: 4012802532784 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,680 kg | Innenmaße: | 70,000 mm | Außenmaße: | 160,000 mm | Breite: | 50,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager, INA Axial-Gelenklager GE70 -AW-A, INA Axial-Gelenklager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 388,85* | € 423,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 391,28* | € 423,26* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 400,75* | € 435,17* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 389,15* | € 435,80* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 401,30* | € 463,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 388,85* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|