Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK1012 -2RS-FPM-DK-B-L178 10x14x12, Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK1012 -2RS-FPM-DK-B-L178 10x14x12, Nadelhülse
INA HK1012 -2RS-FPM-DK-B-L178 10x14x12, Nadelhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10206541
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK1012 -2RS-FPM-DK-B-L178
EAN/GTIN:
     4047643190190
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
14,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Nadelhülse HK1012 -2RS-FPM-DK-B-L178, INA Nadelhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
1
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 5,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 6,25*
1
€ 4,95*
ab € 4,2671*
€ 6,3271*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 4,36*
€ 6,47*
1
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.