Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK1012 -AS1 10x14x12, Nadelhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK1012 -AS1 10x14x12, Nadelhülse
INA HK1012 -AS1 10x14x12, Nadelhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10206542
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK1012 -AS1
EAN/GTIN:
     4012802437515
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
nadelhülse außen-ø 14mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
14,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Nadelhülse HK1012 -AS1, INA Nadelhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
1
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,54*
4 Tage
145
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,55*
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,58*
€ 3,57*
Lager 2867
145
1
€ 4,90*
ab € 2,55*
€ 3,62*
1
€ 3,19*
ab € 2,84*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.