Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR190-210-50 -EGS 190x210x50, Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR190-210-50 -EGS 190x210x50, Innenring
INA IR190-210-50 -EGS 190x210x50, Innenring
Artikel-Nr.:
     2867-10206814
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR190-210-50 -EGS
EAN/GTIN:
     4054364120535
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,410 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
50,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Innenring IR190-210-50 -EGS, INA Innenring
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
11
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 156,43*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 142,60*
€ 156,47*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 138,84*
€ 156,48*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 160,06*
7 Tage
11
€ 10,00*
ab € 172,98*
€ 188,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.