Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR260-285-60 260x285x60, Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR260-285-60 260x285x60, Innenring
INA IR260-285-60 260x285x60, Innenring
Artikel-Nr.:
     2867-10206898
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR260-285-60
EAN/GTIN:
     4012802129977
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,980 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
285,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager-Innenring, Nadellagerinnenring, nadelhülsen ina, nadellager innenring, INA Innenring IR260-285-60, INA Innenring
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 335,90*
€ 363,74*
Lager 2867
34
Frei Haus
ab € 335,50*
€ 363,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 337,11*
€ 363,75*
6 Tage
34
€ 10,00*
ab € 394,50*
€ 427,63*
Frei Haus
ab € 400,00*
€ 432,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,74*
€ 432,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,43*
€ 420,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 335,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.