Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR35-40-20,5 35x40x21, Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR35-40-20,5 35x40x21, Innenring
INA IR35-40-20,5 35x40x21, Innenring
Artikel-Nr.:
     2867-10206965
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR35-40-20,5
EAN/GTIN:
     7316573962090
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,046 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
20,500 mm
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager, INA Innenring IR35-40-20, 5, INA Innenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 8,44*
Lager 2867
249
1
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,48*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 6,76*
€ 9,70*
1
€ 3,19*
ab € 7,48*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.