Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR45-55-22 -EGS 45x55x22, Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR45-55-22 -EGS 45x55x22, Innenring
INA IR45-55-22 -EGS 45x55x22, Innenring
Artikel-Nr.:
     2867-10207008
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR45-55-22 -EGS
EAN/GTIN:
     4012802693096
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,131 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
22,000 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, INA Innenring IR45-55-22 -EGS, INA Innenring
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 9,19*
€ 12,45*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 11,70*
€ 15,72*
2 Tage
34
1
€ 4,90*
ab € 12,86*
€ 17,21*
2 Tage
43
1
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 18,06*
Lager 2867
43
1
€ 4,90*
ab € 13,56*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.