Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KR72 -PP 24x72x80, Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KR72 -PP 24x72x80, Kurvenrolle
INA KR72 -PP 24x72x80, Kurvenrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10208047
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KR72 -PP
EAN/GTIN:
     4012802423129
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,989 kg
Innenmaße:
24,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
80,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, kurvenrolle kr72ppa, profillaufrollen ina, kurvenrollen kr, INA Kurvenrolle KR72 -PP, INA Kurvenrolle
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 68,04*
€ 76,19*
5 Tage
1
€ 4,90*
ab € 67,94*
€ 76,56*
Lager 2867
121
€ 4,90*
ab € 68,59*
€ 77,27*
1 Tag
121
€ 4,95*
ab € 69,21*
€ 77,27*
€ 3,19*
ab € 79,48*
€ 88,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 68,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
KR72LLH/3AS
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.