Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFR5201-14 -KDD 12x40x20, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFR5201-14 -KDD 12x40x20, Laufrolle
INA LFR5201-14 -KDD 12x40x20, Laufrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10209372
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR5201-14 -KDD
EAN/GTIN:
     4012802785425
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
kurvenrollen ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,131 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
39,900 mm
Breite:
20,100 mm
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, INA Laufrolle LFR5201-14 -KDD, INA Laufrolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
57
1
€ 4,90*
ab € 23,30*
€ 32,13*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 23,27*
€ 33,04*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,44*
€ 33,28*
4 Tage
61
1
€ 4,30*
ab € 30,32*
€ 43,43*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 25,36*
€ 43,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.