Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR205 -2RSR 25x62x15, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LR205 -2RSR 25x62x15, Laufrolle
INA LR205 -2RSR 25x62x15, Laufrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10209463
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR205 -2RSR
EAN/GTIN:
     4012802825121
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,230 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
15,000 mm
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, zapfenlaufrollen, zapfenlaufrollen außendurchmesser 62, INA Laufrolle LR205 -2RSR, INA Laufrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 8,90*
ab € 17,10*
€ 23,33*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 23,34*
Lager 2867
435
1
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 23,48*
5 Tage
435
1
€ 5,99*
ab € 17,26*
€ 24,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,14*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.