Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR206 -X-2RSR 30x72x16, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2867-10209469
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR206 -X-2RSR
EAN/GTIN:
     4054372419393
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,330 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, INA Laufrolle LR206 -X-2RSR, INA Laufrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 21,82*
€ 30,14*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,86*
€ 30,15*
Lager 2867
105
1
€ 4,90*
ab € 27,43*
€ 37,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,35*
€ 39,93*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 44,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.