Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR5208 -2HRS-TVH-XL 40x85x30, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LR5208 -2HRS-TVH-XL 40x85x30, Laufrolle
INA LR5208 -2HRS-TVH-XL 40x85x30, Laufrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10209567
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5208 -2HRS-TVH-XL
EAN/GTIN:
     4054369197754
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,750 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
30,200 mm
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, profillaufrollen ina, kurvenrollen, INA Laufrolle LR5208 -2HRS-TVH-XL, INA Laufrolle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 8,90*
ab € 43,11*
€ 53,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 53,30*
30 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 44,88*
€ 55,27*
Lager 2867
3
1
€ 4,90*
ab € 46,67*
€ 57,58*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 46,59*
€ 59,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 46,67* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.