Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LR6003 -2RSR 17x40x10, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LR6003 -2RSR 17x40x10, Laufrolle
INA LR6003 -2RSR 17x40x10, Laufrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10209599
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR6003 -2RSR
EAN/GTIN:
     04054366769770
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,060 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, INA Laufrolle LR6003 -2RSR, INA Laufrolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,25*
€ 15,49*
2 Tage
156
1
€ 8,90*
ab € 11,26*
€ 15,61*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 16,31*
Lager 2867
16
1
€ 4,90*
ab € 11,84*
€ 16,31*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 11,76*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.