| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10209701 Herst.-Nr.: NA4848 EAN/GTIN: 4047643203869 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,874 kg | Innenmaße: | 240,000 mm | Außenmaße: | 300,000 mm | Breite: | 60,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA Nadellager (massiv) NA4848, INA Nadellager (massiv) |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 852,76* | € 906,45* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 849,76* | € 906,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 894,29* | € 947,89* | | | | Lager 2867 | | | | | | Frei Haus | ab € 913,14* | € 969,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 891,30* | € 975,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 913,14* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|