| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10209722 Herst.-Nr.: NA4901 EAN/GTIN: 4012802420920 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,027 kg | Innenmaße: | 12,000 mm | Außenmaße: | 24,000 mm | Breite: | 13,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA Nadellager (massiv) NA4901, INA Nadellager (massiv) |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,05* | € 11,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,00* | € 11,98* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,75* | € 12,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,30* | € 13,58* | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,30* | € 13,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,30* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|