| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10209745 Herst.-Nr.: NA4907 EAN/GTIN: 4012802193329 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,174 kg | Innenmaße: | 35,000 mm | Außenmaße: | 55,000 mm | Breite: | 20,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA Nadellager (massiv) NA4907, INA Nadellager (massiv) |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,74* | € 24,39* | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,76* | € 24,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,03* | € 28,55* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 22,23* | € 28,70* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,65* | € 28,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,76* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|