Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA NK21/16 21x29x16, Nadellager (massiv)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NK21/16 21x29x16, Nadellager (massiv)
INA NK21/16 21x29x16, Nadellager (massiv)
Artikel-Nr.:
     2867-10209960
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NK21/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
INA Nadellager (massiv) NK21/16
INA Nadellager (massiv)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,028 kg
Innenmaße:
21,000 mm
Außenmaße:
29,000 mm
Breite:
16,000 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 8,90*
ab € 6,60*
€ 8,98*
1 Tag
46
3
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 8,99*
2 Tage
255
1
€ 7,90*
ab € 7,07*
€ 9,63*
5 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 7,05*
€ 9,90*
Lager 2867
255
1
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.