Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA NK24/16 24x32x16, Nadellager (massiv)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NK24/16 24x32x16, Nadellager (massiv)
INA NK24/16 24x32x16, Nadellager (massiv)
Artikel-Nr.:
     2867-10209966
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NK24/16
EAN/GTIN:
     4012802701296
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Innenmaße:
24,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Nadellager (massiv) NK24/16, INA Nadellager (massiv)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 8,90*
ab € 6,62*
€ 8,95*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 8,96*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,40*
€ 10,02*
Lager 2867
121
1
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 10,52*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.